text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Duck bill 3303-160mm


Clește Duckbill Fălci în formă de duckbill cu lățimea de 9 mm la vârf și care se îngustează la 1,5 mm lățime. Suprafețe de prindere netede. - Grosimea fălcilor (articulație) (T1): 7.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 9.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 55.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Cod Articol K1033.300.160
Izolat Da
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 100
Type Duckbill Pliers

Descriere

Clește Duckbill Fălci în formă de duckbill cu lățimea de 9 mm la vârf și care se îngustează la 1,5 mm lățime. Suprafețe de prindere netede. - Grosimea fălcilor (articulație) (T1): 7.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 9.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 55.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Nr. articol producător 33 03 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.