text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 0.75mm² Polipropilenă Gri 8mm Manșon

Cod Articol 2P502407
Culoare Gri
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit

Specificații

Culoare Gri
Lungimea manșonului (mm) 8
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.75
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 18
Marca Knipex
Codul mărfurilor 85369010

Descriere

Ferulețe cu două fire Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostagnată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 2x 0,75 mm². Conținut: 200 bucăți: 200 bucăți. Culoare: gri. AWG218CurgriuL115mmL28mmd11.7mmd22.8mmd35mmS10.15mmS20.25mmCantitate200InsolațiePPMaterialCupruSuprafațăTinned

Numerele articolelor

Cod Articol 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 371
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.