text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Distribuitor accesoriu cu știft plat 16-14AWG Nylon albastru 6.3mm

Cod Articol 1C797884
Design Bucșă
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Parțial izolat
Izolație color Albastru

Specificații

Design Bucșă
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Parțial izolat
Izolație color Albastru
Dimensiunile fișei Plat 6,3x0,8 mm
Material Alamă
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Material izolator Polyamide (PA)
Cu separator de robinet Nu
Marca Knipex

Descriere

Distribuitori de accesorii cu știft plat Material: alamă, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: albastru. Cablu1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CuloareAlbastruCantitate100InsolațieNylonMaterialAlamăSuprafațăAtașatăTemperatură max. 105°CÎncărcare electrică max. 600 VLățime tab 6.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol 1C797884
EAN 4003773076001
UBB 500641802557
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 091
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.