text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Die Set pentru MC4 Multi-Contact & MC4 EVO2 Solar Cable Connector 12AWG 32 x 8mm


Matriță de sertizare Matriță de sertizare universală cu secțiune transversală a cablului de 4 mm². Funcția 1: tăierea cablurilor fotovoltaice de 4 mm². Funcția 2: desfacerea cablurilor fotovoltaice de 4 mm². Funcția 3: sertizarea contactelor MC4 de 4 mm². Nu este adecvată pentru seria de contacte MC4 EVO2. Matriță de sertizare, pentru conectori pentru c

Numéro d'article 6K786503
Secțiunea transversală (mm²) 4 - 4
Marca Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Secțiunea transversală (mm²) 4 - 4
Marca Knipex

La description

Matriță de sertizare Matriță de sertizare universală cu secțiune transversală a cablului de 4 mm². Funcția 1: tăierea cablurilor fotovoltaice de 4 mm². Funcția 2: desfacerea cablurilor fotovoltaice de 4 mm². Funcția 3: sertizarea contactelor MC4 de 4 mm². Nu este adecvată pentru seria de contacte MC4 EVO2. Matriță de sertizare, pentru conectori pentru cabluri solare MC4 (Multi-Contact) tăiere - dezizolare - sertizare. - Aplicație: MC4- Capacitate în milimetri pătrați: 4mm²- Număr de profile de sertizare: 1- AWG: 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K786503
EAN 4003773072096
UBB 500641788129
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 49 66 4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.