text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Decupator de izolații cu lame adaptate cu mânere din plastic lăcuit negru 180 mm (card de autoservire/blister)


Dezizolator cu lamele înlocuibile pentru 4 (adaptat la diametre) sau 6 (adaptat la secțiuni) secțiuni diferite ale conductorului. Lasă sârma intactă datorită formelor lamei șlefuite cu precizie, chiar și conductorii cu mai multe toroane sunt dezizolați delicat. În timpul dezizolării, firul este ținut ferm de fălcile de prindere. Cu opritor de lungime pe

Cod Articol K1012.120.181
Izolat Da
Protecția suprafeței Lăcuit
Lungime (mm) 180
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 0.75
Capacul mânerului Mânere din plastic
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Lăcuit
Lungime (mm) 180
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.5 - 0.75
Capacul mânerului Mânere din plastic
Reglare automată Nu
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

Dezizolator cu lamele înlocuibile pentru 4 (adaptat la diametre) sau 6 (adaptat la secțiuni) secțiuni diferite ale conductorului. Lasă sârma intactă datorită formelor lamei șlefuite cu precizie, chiar și conductorii cu mai multe toroane sunt dezizolați delicat. În timpul dezizolării, firul este ținut ferm de fălcile de prindere. Cu opritor de lungime pentru o lungime de dezizolare constantă în timpul lucrului repetitiv. Un arc conduce stripperul înapoi la poziția de pornire. card/blister de autoservire. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.120.181
EAN 4003773029816
UBB 500505523356
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 21 180 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.