text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cutter electronic lateral Electronic Super-Knips® lungime 125 mm formă 0


Electronic Super Knips® VDE Clește de precizie testat VDE pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Completați setul dvs. de unelte VDE. Margini de tăiere rectificate, foarte ascuțite, fără teșitură. Tăiere prin forfecare cu microdezaliere controlată a marginilor de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celo

Cod Articol 5L855341
Izolat Da
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea capului (mm) 13.5
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Da
Marca Knipex
Type VDE Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Descriere

Electronic Super Knips® VDE Clește de precizie testat VDE pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Completați setul dvs. de unelte VDE. Margini de tăiere rectificate, foarte ascuțite, fără teșitură. Tăiere prin forfecare cu microdezaliere controlată a marginilor de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celor mai subțiri fire și pentru o durată lungă de viață. Vârfurile de formă precisă taie sârmele aproape de o suprafață de la Ø 0,2 mm. Îmbinare cu nit din oțel inoxidabil. Mișcare extrem de lină pentru o oboseală minimă a operatorului. Cu arc de deschidere și limitator de deschidere. Duritatea muchiei de tăiere aprox. 54 HRC. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 1.6mm- Lungime fălci (B): 9mm- Grosime fălci (articulație) (D): 7.5mm- Lățime cap (A): 13.5mm- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol 5L855341
EAN 4003773084099
UBB 500711487339
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 78 06 125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.