text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cutter Diagonal 2.5mm 23 x 56mm Fălci 180mm


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizare în spații restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor.

Cod Articol 6X854707
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizare în spații restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în orice situație. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 6X854707
EAN 4003773080039
UBB 500641756514
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 70 05 180 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.