text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cross-Over Tweezer 45° vârf îngust 160mm


Pensetă universală cu fălci încrucișate Ține automat: Forța lor de arc face ca aceste pensete de prindere să fie perfecte pentru lipirea componentelor mici și foarte mici, printre alte utilizări. Pentru aplicații care necesită o funcție de închidere automată de înaltă precizie, de exemplu în microscopie sau pentru asamblare de precizie sau lucrări de li

Cod Articol 9A036031
Nichelată Da
Lungime (mm) 162
Pensetă/prinzător cu arc Da
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Nichelată Da
Lungime (mm) 162
Pensetă/prinzător cu arc Da
Marca Knipex

Descriere

Pensetă universală cu fălci încrucișate Ține automat: Forța lor de arc face ca aceste pensete de prindere să fie perfecte pentru lipirea componentelor mici și foarte mici, printre alte utilizări. Pentru aplicații care necesită o funcție de închidere automată de înaltă precizie, de exemplu în microscopie sau pentru asamblare de precizie sau lucrări de lipire. Pentru lucrări de lipire pe tranzistori, diode de sârmă, etc.. Potrivit pentru o mare varietate de aplicații în industria electronică datorită vârfurilor perfect simetrice și echilibrului excelent. Oțelul inoxidabil de înaltă calitate asigură duritate extremă și rezistență foarte bună la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: înclinat 40°- Lățimea vârfurilor (A): 0,8mm- Lățimea vârfurilor (B): 1mm- Versiunea vârfului pensetei: blunt- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică Producători de ceasuri Bijutier- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: Conductiv: Nu este magnetizabil: Conductiv

Numerele articolelor

Cod Articol 9A036031
EAN 4003773055020
UBB 500513351931
UNSPSC 27112105
Nr. articol producător 92 95 90
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.