text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp Assortment Box 0.5-2.5mm² Plastic 6-Compartment 44mm Height

Cod Articol 0U570560
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Type Crimp Assortment Box

Specificații

Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Type Crimp Assortment Box

Descriere

Cutii de sortiment Cutie dispenser practică, stivuibilă și reînchidebilă. Cutie dispenser practică, transparentă. Capac rotativ cu deschidere pentru a scoate ferite de sârmă individuale. Cu virole de sârmă izolate după codul de culori DIN. Format: Ø 90 mm, înălțime 44 mm. câte 50 de virole de sârmă pentru 0,5/2,5 mm² și 100 pentru 0,75/1/1,5 mm². Conținut: 50 x capse KNIPEX alb 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20), 100 x capse KNIPEX gri 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18), 100 x capse KNIPEX roșu 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17), 100 x capse KNIPEX negru 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15), 50 x capse KNIPEX albastru 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13),

Numerele articolelor

Cod Articol 0U570560
EAN 4003773082453
UBB 500682554422
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 97 99 906
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.