text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp Assortment Box 0.5-16mm² Plastic 6-Compartment 170 x 265 x 67mm

Cod Articol 1G740928
Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000

Specificații

Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000
Type Crimp Assortment Box

Descriere

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de ferulețe de sârmă cu/fără guler. Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură întoarcere și conectați la un al doilea systainer®. cu KNIPEX Twistor®16 97 53 18. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Clește de sertizare autoreglabil pentru sârme cu cap de matriță rotativ (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (1, 5 mm²), 150 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 24 / 12 mm (16 mm²),

Numerele articolelor

Cod Articol 1G740928
EAN 4003773083474
UBB 500700727695
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 90 13
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.