text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX CRIMP ASSORTM 979022

La comandă

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic

Cod Articol K1189.090.022
Aplicație Alte
Secțiunea transversală (mm²) 0.5 - 6
Cu unealtă Da
Conexiuni de cablu izolate Da
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Alte
Secțiunea transversală (mm²) 0.5 - 6
Cu unealtă Da
Conexiuni de cablu izolate Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1527
Type Crimp Assortment Box

Descriere

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați la un al doilea systainer®. Deschidere atunci când este conectat: acces rapid și simplu la conținut fără deconectare. Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de conectori standard pentru cabluri. cu stripper automat de izolație KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). cu clește de sertizare KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (pentru terminale izolate și conectori cu fișă). systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Dezizolator automat (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Clește de sertizare (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, galben izolat (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolați albastru (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, izolați roșu (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Cable Connectors, eye type Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Cable Connectors, eye type Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x conectori pentru cabluri KNIPEX, tip ochi Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x conectori pentru cabluri KNIPEX, tip ochi Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x conectori pentru cabluri KNIPEX, tip ochi Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x conectori pentru cabluri KNIPEX, tip ochi Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x mufe terminale cu lamă KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x mufe terminale cu lamă KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x conectori cablu KNIPEX, tip ochi Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),
Arată Mai MultArată Mai puțin

Numerele articolelor

Cod Articol K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 90 22
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.