text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conector de cablu tip ochi neizolat 22-16AWG Tin 5mm Hole

Cod Articol 6I372545
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Nici unul
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Nici unul
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 5
Gama AWG 20 - 17
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Marca Knipex

Descriere

Terminale fără sudură neizolate Material: cupru, galvanizat. Conținut: 200 bucăți: 200 bucăți. neizolate. Șuruburi5mmCablu0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cantitate200MaterialCupruSuprafațăTintatăDiametru contactØ 5mm

Numerele articolelor

Cod Articol 6I372545
EAN 4003773076223
UBB 500641803969
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 212
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.