text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conector de cablu tip ochi neizolat 16-14AWG Tin 8mm Hole

Cod Articol 4I364301
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Nici unul
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Nici unul
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 8
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Marca Knipex

Descriere

Terminale fără lipire neizolate Material: cupru, galvanizat. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. neizolate. Șuruburi8mmCablu1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14Cantitate100MaterialCupruSuprafațăAtașatăDiametru contactØ 8mm

Numerele articolelor

Cod Articol 4I364301
EAN 4003773076261
UBB 500641804793
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 216
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.