text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Conector de cablu tip ochi neizolat 16-14AWG Tin 6mm Hole

Cod Articol 8P706162
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Nici unul
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Nici unul
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 6
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Marca Knipex

Descriere

Terminale fără sudură neizolate Material: cupru, galvanizat. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. neizolate. Șuruburi6mmCablu1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14Cantitate100MaterialCupruSuprafațăAtașatăDiametru contactØ 6mm

Numerele articolelor

Cod Articol 8P706162
EAN 4003773076254
UBB 500641804538
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 215
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.