text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Compact Bolt Cutter with Tether în Blister Pack 6mm Capacitate 200mm


KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a sârmelor mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de

Cod Articol 2D797599
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex

Descriere

KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a sârmelor mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 2D797599
EAN 4003773080497
UBB 500641766919
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 32 200 T BK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.