text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Set in Roll-Up Bag 5-Piece

Cod Articol 0H569106
Ambalaj Caz
Numărul total de scule 5
Număr de clești pentru pompe de apă 5
Type Cobra Set

Specificații

Ambalaj Caz
Numărul total de scule 5
Număr de clești pentru pompe de apă 5
Type Cobra Set

Descriere

Set KNIPEX Cobra® KNIPEX Cobra® este legendarul clește high-tech pentru pompe de apă de la KNIPEX. Cu efectul lor de auto-blocare extrem de puternic, aceștia permit lucrul cu economie de energie, fără a aluneca pe piesa de lucru. Geantă roll-up de înaltă calitate fabricată din țesătură de poliester durabilă. Echipat cu clește de pompare a apei KNIPEX Cobra® high-tech în cinci lungimi diferite, de la 125 la 300 mm. Dimensiuni, deschis (L x H): 430 x 325 mm. Conținut: 1 x 87 01 125 Clește KNIPEX Cobra® High-Tech pentru pompe de apă (125 mm), 1 x 87 01 150 Clește Knipex Cobra® High-Tech pentru pompe de apă (150 mm), 1 x 87 01 180 Clește Knipex Cobra® High-Tech pentru pompe de apă (180 mm), 1 x 87 01 250 Clește Knipex Cobra® High-Tech pentru pompe de apă (250 mm), 1 x 87 01 300 Clește KNIPEX Cobra® High-Tech pentru pompe de apă (300 mm),

Numerele articolelor

Cod Articol 0H569106
EAN 4003773082613
UBB 500682552772
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00 19 55 S5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.