text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Clește pentru pompe de apă 42mm deschidere fălci mâner multi-component Oțel cromat 180mm


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de lucru și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților apr

Cod Articol 7T914638
Lungime (mm) 180
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 180
Marca Knipex

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de lucru și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorilor. clește cu punct de prindere a legăturii pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Poziții de reglare: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacități pentru piulițe: 36mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 42mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 02 180 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.