text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter plastic acoperit cu negru atramentized 200 mm (cartela self-service/blister)


KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. Cap înclinat la 20° cu bară de îmbinare

Cod Articol K1071.121.201
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 335
Type 20° Angled Bolt Cutter in Blister
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 335
Type 20° Angled Bolt Cutter in Blister

Descriere

KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. Cap înclinat la 20° cu bară de îmbinare pe o parte și muchie de tăiere diagonală pentru o tăiere aproape la același nivel, cu spațiu pentru prindere. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1071.121.201
EAN 4003773067054
UBB 500504384933
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 21 200 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.