text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter plastic acoperit cu negru atramentized 200 mm (card/blister self-service)


KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Marginea de tăiere micro-structurată reduce

Cod Articol K1071.100.201
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex

Descriere

KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Marginea de tăiere micro-structurată reduce alunecarea materialului din fălci. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea sârmelor de la Ø 1,0 mm. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 01 200 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.