text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește universal lungime 250 mm izolat prin imersie cromat VDE


Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru)

Cod Articol K1003.700.250
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Tăietura care iese în afară Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 25 - 25
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Type VDE Universal Combination Pliers

Descriere

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.8mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 15.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 25.0mm²- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 03 07 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.