text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește universal lungime 180 mm izolat prin imersie cromat VDE


Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru)

Cod Articol K1003.700.180
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Da
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 2.2 - 2.2
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 16 - 16
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 290
Type VDE Universal Combination Pliers

Descriere

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.4mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.2mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 12.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, multifilar: 16.0mm²- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1003.700.180
EAN 4003773015314
UBB 419102152396
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 03 07 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.