text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra®...matic lungime 250 mm lățime de prindere 46 mm lustruit


KNIPEX Cobra®...matic Toate caracteristicile KNIPEX Cobra® 87 01 250. Reglare automată la apăsarea unui buton direct pe piesa de lucru. Arcurile poziționate la adăpost asigură închiderea automată a cleștelui odată cu activarea butonului (operare cu o singură mână!). - Poziții de reglare: 25- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 2- Capacități pentru țevi

Cod Articol K1087.110.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 300
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Cobra®...matic Toate caracteristicile KNIPEX Cobra® 87 01 250. Reglare automată la apăsarea unui buton direct pe piesa de lucru. Arcurile poziționate la adăpost asigură închiderea automată a cleștelui odată cu activarea butonului (operare cu o singură mână!). - Poziții de reglare: 25- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 2- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 50mm- Capacități pentru piulițe: 46mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.110.250
EAN 4003773035473
UBB 419102159730
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 11 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.