text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® lungime 300 mm lățime de prindere 60 mm cromat


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților

Cod Articol K1087.500.300
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 300
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 300
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 60
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 580
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne prinderea degetelor operatorilor. - Poziții de reglare: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacități pentru piulițe: 60mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 70mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.500.300
EAN 4003773014126
UBB 419102160886
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 05 300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.