text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® lungime 250 mm lățime de prindere 46 mm cromat


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților

Cod Articol K1087.300.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 290
Type Cobra Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne prinderea degetelor operatorilor. - Poziții de reglare: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacități pentru piulițe: 46mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 50mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.300.250
EAN 4003773043805
UBB 419102157593
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 03 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.