text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® lungime 180 mm lățime de prindere 36 mm lustruit


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților

Cod Articol K1087.100.180
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne prinderea degetelor operatorilor. - Poziții de reglare: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacități pentru piulițe: 36mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 42mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 01 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.