text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® ES lungime 250 mm lățime de prindere 42 mm lustruit


KNIPEX Cobra® ES Ideal pentru service, întreținere și repararea echipamentelor, în industria auto și generală. Fălci lungi și înguste. Acces deosebit de bun la piesa de lucru datorită construcției foarte subțiri a capului și a zonei de îmbinare. Prindere fermă și pe materiale plate datorită sprijinului în trei puncte. Apăsați butonul pentru reglare pe p

Cod Articol K1087.051.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 42
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 42
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 325
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Cobra® ES Ideal pentru service, întreținere și repararea echipamentelor, în industria auto și generală. Fălci lungi și înguste. Acces deosebit de bun la piesa de lucru datorită construcției foarte subțiri a capului și a zonei de îmbinare. Prindere fermă și pe materiale plate datorită sprijinului în trei puncte. Apăsați butonul pentru reglare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului articulației: fără deplasare neintenționată. Acțiune favorabilă a pârghiei: transmitere optimă a forței. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorului. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. - Poziții de reglare: 19- Capacități pentru piulițe: Ø 1 1/4in- Capacități pentru piulițe: 34mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 32mm- lățime max. deschidere paralelă: 37mm- adâncime max. de prindere: 42mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.051.250
EAN 4003773061267
UBB 500505718972
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 51 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.