text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru circuite externe și interne 400mm-1m 170mm


Unealtă pentru circlips Utilizabil universal pentru circlips mari cu diametre de 400 - 1000 mm. Deschidere și închidere sigură a circlipselor și fixare prin acționare de precizie cu autoblocare a fusului. Pentru montarea și demontarea circlipselor. Circuitele sunt menținute în mod fiabil datorită atașamentului scurt și direct. Vârfuri înlocuibile cu Ø 6

Cod Articol 3S009752
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Knipex

Descriere

Unealtă pentru circlips Utilizabil universal pentru circlips mari cu diametre de 400 - 1000 mm. Deschidere și închidere sigură a circlipselor și fixare prin acționare de precizie cu autoblocare a fusului. Pentru montarea și demontarea circlipselor. Circuitele sunt menținute în mod fiabil datorită atașamentului scurt și direct. Vârfuri înlocuibile cu Ø 6 și 9 mm, pentru diferite game de diametre. Funcționare opțională manuală, cu cheie Allen, cheie cu clichet sau șurubelniță fără fir. Domeniile de aplicare sunt motoarele grele unde se transmit forțe și cupluri foarte mari cu arbori și rulmenți mari , de exemplu turbine eoliene, hidrocentrale, construcția de generatoare, hidrocentrale, construcția de mașini mari (laminoare, prese), construcția de nave, industria aerospațială. Unealtă într-o cutie de plastic cu inserție de spumă. - Dimensiunea arborelui: Ø 400 - 1.000mm- Dimensiunea alezajului: Ø 400 - 1.000mm

Numerele articolelor

Cod Articol 3S009752
EAN 4003773075417
UBB 500513347905
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 46 10 100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.