text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Knipex Clește multifuncțional cu vârf drept din oțel negru Atramentized 200mm


Clește pentru instalații electrice 6 funcții într-o singură pereche de clești. pentru prinderea materialelor plate și rotunde, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea cablurilor, dezizolarea și sertizarea virolelor de sârmă. Suprafețele netede din apropierea vârfurilor prind miezurile simple fără a le deteriora, suprafețele de prindere zimțate și prinderea țevii pentru prinderea materialului plat și rotund. Marginea exterioară netăiată pe suprafețele de prindere pentru lucrul pe cutii de joncțiune încastrate și debavurarea găurilor de trecere. Găuri de dezizolare pentru conductori de 0,75 - 1,5 mm² și 2,5 mm². Matriță de sertizare pentru virole de sârmă de 0,5 - 2,5 mm². Foarfece pentru cabluri cu tăișuri de precizie (întărite prin inducție) pentru cabluri din cupru și aluminiu de până la 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiuni subțiri pentru acces ușor. Îmbinare cu șuruburi: operare precisă, fără joc a cleștelui. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane multiple: Ø 15mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de dezizolare pentru toroane simple: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacitate în milimetri pătrați: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Cod Articol 1Z835293
Izolat Da
Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Forjat Da
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000

Descriere

Clește pentru instalații electrice 6 funcții într-o singură pereche de clești. pentru prinderea materialelor plate și rotunde, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea cablurilor, dezizolarea și sertizarea virolelor de sârmă. Suprafețele netede din apropierea vârfurilor prind miezurile simple fără a le deteriora, suprafețele de prindere zimțate și prinderea țevii pentru prinderea materialului plat și rotund. Marginea exterioară netăiată pe suprafețele de prindere pentru lucrul pe cutii de joncțiune încastrate și debavurarea găurilor de trecere. Găuri de dezizolare pentru conductori de 0,75 - 1,5 mm² și 2,5 mm². Matriță de sertizare pentru virole de sârmă de 0,5 - 2,5 mm². Foarfece pentru cabluri cu tăișuri de precizie (întărite prin inducție) pentru cabluri din cupru și aluminiu de până la 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiuni subțiri pentru acces ușor. Îmbinare cu șuruburi: operare precisă, fără joc a cleștelui. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane multiple: Ø 15mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de dezizolare pentru toroane simple: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacitate în milimetri pătrați: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z835293
EAN 4003773075240
UBB 500513362748
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 13 81 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.