text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Knipex Clește de tăiere diagonală 7002-140mm SB


Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate situațiile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor.

Cod Articol
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

Cutter diagonal stil cu cap îngust pentru utilizarea în zone restrânse. Cutterul diagonal indispensabil pentru utilizare în toate situațiile. Material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată lungă de viață. Margini de tăiere de precizie pentru sârmă moale și tare. Tăiere curată a firelor subțiri de cupru, inclusiv la vârfurile tăișurilor. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. cu teșitură. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.8mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1070.200.141
EAN 4003773011729
UBB 500500428403
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 70 02 140 SB

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.