text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește de tăiat capete de șuruburi cu pârghie înaltă transmisie plastifiată negru atramentizat 200 mm (card self-service/blister)


Clește de tăiat capete de șuruburi puternic, compact, confortabil. Manevrare mai bună, capacitate mai mare și forță manuală necesară mai mică în comparație cu cleștele convențional de tăiat capete de șuruburi. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, tare și de pian. Capacitate de tăiere deosebit de mare cu efort minim datorită raportului optim de transm

Cod Articol K1061.100.201
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Capacul mânerului Acoperire plastic
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Capacul mânerului Acoperire plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 420
Type Bent Bolt End Cutting Nipper in Blister Pack

Descriere

Clește de tăiat capete de șuruburi puternic, compact, confortabil. Manevrare mai bună, capacitate mai mare și forță manuală necesară mai mică în comparație cu cleștele convențional de tăiat capete de șuruburi. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, tare și de pian. Capacitate de tăiere deosebit de mare cu efort minim datorită raportului optim de transmisie. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1 - 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1061.100.201
EAN 4003773029984
UBB 500500424519
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 61 01 200 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.