text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește de sertizat pentru conectori tip fișă deschisă neizolată 20-10AWG Burnished 8” Lungime


Clește cu sistem de sertizare Cu matrițe de sertizare atașate pentru conectori de cablu fotovoltaic MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). O singură unealtă pentru aproape 1000 de aplicații de sertizare: utilizabil cu toate matrițele de sertizare și localizatoarele 97 49 XX. mișcare de sertizare aproape paralelă. Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițe

Cod Articol 7Y933937
Potrivit pentru Aplicații diverse
Lungime (mm) 200
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Aplicații diverse
Lungime (mm) 200
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Marca Knipex

Descriere

Clește cu sistem de sertizare Cu matrițe de sertizare atașate pentru conectori de cablu fotovoltaic MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). O singură unealtă pentru aproape 1000 de aplicații de sertizare: utilizabil cu toate matrițele de sertizare și localizatoarele 97 49 XX. mișcare de sertizare aproape paralelă. Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Presiunea de sertizare a fost setată precis (calibrată) în fabrică și poate fi reglată. Transmitere optimă a forței datorită acțiunii pârghiei pentru o funcționare cu oboseală redusă. Mânere proiectate ergonomic. Locatoare diferite pentru poziționarea precisă a conectorilor. Matrițe de sertizare pentru aplicații care depășesc gama oferită sunt disponibile la cerere. Corpul sculei: oțel electric crom vanadiu de calitate superioară, călit în ulei. Sertizare aprobată în conformitate cu UL în combinație cu capetele de sârmă KNIPEX 97 99 330 - 399. Matrița de sertizare poate fi ușor schimbată cu ajutorul a două șuruburi. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni... cu matrițe de sertizare atașate pentru conectori tip fișă deschisă neizolați (lățime conector de 4,8 și 6,3 mm). - Aplicație: conectori tip fișă deschisă neizolați (lățime conector 4,8 și 6,3 mm)- Capacitate în milimetri pătrați: 0,5 - 6,0mm²- Număr de profile de sertizare: 3- AWG: 20 - 10

Numerele articolelor

Cod Articol 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 43 05
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.