text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește de prindere de precizie pentru electronică 21.9mm Lungime fălci vârf drept 130mm


Clește de prindere de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări fine de asamblare, de ex. în electronică și mecanică fină. Pentru prindere, fixare și îndoire. Îmbinare cu șuruburi: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Suprafețe ale articulației finisate cu precizie pentru o mișcare lină, cu frecare redusă de-a lungul întregii g

Cod Articol 2U843517
Izolat Da
Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 130
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 130
Marca Knipex

Descriere

Clește de prindere de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări fine de asamblare, de ex. în electronică și mecanică fină. Pentru prindere, fixare și îndoire. Îmbinare cu șuruburi: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Suprafețe ale articulației finisate cu precizie pentru o mișcare lină, cu frecare redusă de-a lungul întregii game de deschidere. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Margini atent debavurate. Finisaj nereflectorizant. Pentru lucrări de asamblare foarte precise, de ex. în electronică și mecanică fină. Aprox. 20% mai ușor decât cleștii convenționali pentru electronică. Arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă. fălci plate, late. cu tăietură transversală de precizie cu laser. - Lungimea fălcilor (B): 21.9mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 1.4mm- Grosimea vârfurilor (F): 3.5mm- Lățimea capului (A): 11.2mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2U843517
EAN 4003773080282
UBB 500641774186
UNSPSC 27112124
Nr. articol producător 34 42 130
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.