text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește de prindere 4104300 4104-300mm


Clește de prindere Prinde bine materialele rotunde, profilate și plate. Model robust. Cu șurub de reglare și pârghie de eliberare. Manevrare cu o singură mână. Presiune mare de prindere datorită acțiunii pârghiei. capacitate max. de tăiere sârmă de duritate medie Ø 3,2 mm. fălci pentru piese rotunde, cu tăietor de sârmă. - Lățime de prindere rotundă: 65

Cod Articol K1041.400.300
Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 300
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 34
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1010
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 300
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 34
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1010
Type Grip Pliers

Descriere

Clește de prindere Prinde bine materialele rotunde, profilate și plate. Model robust. Cu șurub de reglare și pârghie de eliberare. Manevrare cu o singură mână. Presiune mare de prindere datorită acțiunii pârghiei. capacitate max. de tăiere sârmă de duritate medie Ø 3,2 mm. fălci pentru piese rotunde, cu tăietor de sârmă. - Lățime de prindere rotundă: 65mm- Lățime de prindere pătrată: 30mm- Lățime de prindere hexagonală: 34mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Nr. articol producător 41 04 300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.