text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește de electrician cu atașament integrat pentru cablu 0.5-2.5mm² 20 x 59mm Fălci 160mm


Clește de electrician cleștele ideal pentru lucrul cu cabluri. Potrivit pentru tăiere, îndoire, prindere, sertizare și dezizolare. Pentru prinderea și îndoirea sârmei. Pentru tăierea sârmei de duritate medie și dură. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu găuri de dezizolare de pr

Cod Articol 6P529898
Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Da
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

Clește de electrician cleștele ideal pentru lucrul cu cabluri. Potrivit pentru tăiere, îndoire, prindere, sertizare și dezizolare. Pentru prinderea și îndoirea sârmei. Pentru tăierea sârmei de duritate medie și dură. Margini de tăiere de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Cu găuri de dezizolare de precizie. Pentru sertizarea virolelor de sârmă. clește cu punct de fixare a cablului pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6- Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5mm²- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 6P529898
EAN 4003773080398
UBB 500641790919
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 13 05 160 T BK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.