text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește cu vârf plat pentru mecanică de precizie plastic acoperit cu negru atramentized 125 mm


Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Ploché, konkávní a špičaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- šířka hrotů (E): 2,0 mm- tloušťka hrotů (F): 2,0 mm- délka čelistí (B): 27,0 mm- šířka hlavy (A): 12,5 mm.

Artikelnummer K1037.120.125
Izolat Da
Lungime (mm) 125
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Da
Lungime (mm) 125
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor 8203200000
Type Concave Nose Pliers

Omschrijving

Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Ploché, konkávní a špičaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- šířka hrotů (E): 2,0 mm- tloušťka hrotů (F): 2,0 mm- délka čelistí (B): 27,0 mm- šířka hlavy (A): 12,5 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer K1037.120.125
EAN 4003773035138
UBB 419100394727
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 37 21 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.