text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește cu vârf plat pentru mecanică de precizie din plastic cromat 125 mm


Clește cu vârf plat Clește de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de ex. în electronică și mecanică fină. Pentru prindere, fixare, îndoire și reglare. Vârfuri șlefuite cu precizie. Suprafețe de prindere netede. Margini atent debavurate. Fălci semirotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 7.0mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilo

Cod Articol K1037.330.125
Izolat Da
Lungime (mm) 125
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 125
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 60
Type Adjustable Half-Round Nose Pliers

Descriere

Clește cu vârf plat Clește de precizie pentru lucrări de asamblare fină, de ex. în electronică și mecanică fină. Pentru prindere, fixare, îndoire și reglare. Vârfuri șlefuite cu precizie. Suprafețe de prindere netede. Margini atent debavurate. Fălci semirotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 7.0mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.6mm- Lungimea fălcilor (B): 27.0mm- Lățimea capului (A): 12.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1037.330.125
EAN 4003773016960
UBB 419100240607
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 37 33 125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.