text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește cu nas rotund cu mânere multi-componente negru atramentizat 140 mm


Clește cu nas rotund rotund, cu fălci scurte, fin șlefuit. Potrivit pentru îndoirea și prinderea pieselor de prelucrat rotunde. Ideal pentru îndoirea buclelor de sârmă. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 28.0mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Referência K1022.200.140
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Embalado por 1

Especificações

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperire plastic
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 115
Codul mărfurilor 8203200000
Type Round Nose Pliers

Descrição

Clește cu nas rotund rotund, cu fălci scurte, fin șlefuit. Potrivit pentru îndoirea și prinderea pieselor de prelucrat rotunde. Ideal pentru îndoirea buclelor de sârmă. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 28.0mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Números do artigo

Referência K1022.200.140
EAN 4003773043430
UBB 419100390683
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 22 02 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.