text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește cu arc pentru cleme de furtun cu înveliș din plastic antiderapant gri atramentizat 250 mm (card self-service/blister)


Clește cu arc pentru cleme pentru furtun Inserții de prindere rotative, universale, pentru prinderea fiabilă a clemelor în toate pozițiile. Inserțiile fălcilor pot fi, de asemenea, rotite sub sarcină. Pârghie extrem de bună, care permite deschiderea ușoară a clemelor fără efort mare. Designul subțire al capului, lățimea îngustă a capului, inserțiile de

Cod Articol K1085.000.251
Protecția suprafeței Alte
Capacul mânerului Acoperire plastic
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 365
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Capacul mânerului Acoperire plastic
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 365
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack

Descriere

Clește cu arc pentru cleme pentru furtun Inserții de prindere rotative, universale, pentru prinderea fiabilă a clemelor în toate pozițiile. Inserțiile fălcilor pot fi, de asemenea, rotite sub sarcină. Pârghie extrem de bună, care permite deschiderea ușoară a clemelor fără efort mare. Designul subțire al capului, lățimea îngustă a capului, inserțiile de prindere rotative fac din aceasta o unealtă ideală, în special în zonele înguste. Funcție suplimentară: detașați furtunurile ușor folosind maxilarul zimțat. Reglare QuickSet: se reglează prin deplasare direct pe piesa de lucru. poate fi utilizat pentru cleme de furtun standard, cu economie de spațiu, cu fir cu arc și pentru cleme cu bandă cu arc cu dimensiuni nominale de până la 70 mm. permite o rază de strângere mai mare de 40 mm. card de autoservire/blister. - Capacitate: Ø max. 70 mm- Poziții de reglare: 25

Numerele articolelor

Cod Articol K1085.000.251
EAN 4003773077701
UBB 500625385207
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 85 51 250 A SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.