text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Clește combinat VDE 0306200SB 0306-200mm SB

La comandă

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.8mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 13.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, multifilament: 16.0mm²- Testat VDE: da

Cod Articol K1003.600.201
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Diametrul gamei de benzi (mm) 2.5 - 2.5
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 338
Codul mărfurilor 8203200000
Type VDE Combination Pliers

Descriere

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.8mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 13.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, multifilament: 16.0mm²- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1003.600.201
EAN 4003773012238
UBB 500504101048
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 03 06 200 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.