text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește combinat cu pârghie mare și ancoră în blister cu vârf drept 225mm


Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. cu tăișuri (duritate aprox. 63 HRC) pentru sarcini grele. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale

Cod Articol 9U855770
Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 225
Material Oțel
Forjat Da
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 225
Material Oțel
Forjat Da
Marca Knipex

Descriere

Clește combinat cu pârghie mare Necesită cu 35% mai puțin efort decât un clește combinat convențional. cu tăișuri (duritate aprox. 63 HRC) pentru sarcini grele. Lucru mai ușor datorită pârghiei optimizate. Tăiere mai ușoară, prindere puternică, îndoire și tracțiune. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Spațiu precis, minim de lumină între fălcile de prindere pentru a asigura funcționarea optimă a marginilor de tăiere. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 63 HRC. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.5mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 14.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 25.0mm²- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 02 02 225 T BK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.