Clește combinat cu nas cu ac Pentru toate lucrările uzuale de instalare și reparații... utilizare la îndemână atunci când lucrați în spații restrânse datorită designului subțire al capului și fălcilor ascuțite (anti-twist). suprafețe de prindere cu contur convex special pe o parte pentru prinderea sigură a pieselor plate. canelură frezată în zona de prindere permite prinderea și tragerea pieselor mici, cum ar fi cuie, pini și șuruburi. Cleștele combinat fiabil și divers atunci când sunteți în deplasare. Tăiere ușoară datorită articulației cu pârghie mare. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. Durată de viață îndelungată și vârfuri stabile. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 8.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 16.0mm²- Sistem de protecție la cădere: da