Termoreductibile
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
Conectori & Mufe
Mufe
Termoreductibile
8S981527
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
Knipex Butt Connectors, izolate 100 bucăți fiecare
Adăugați în catalog
Cod Articol
8S981527
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Gama AWG
15 - 13
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Marca
Knipex
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Gama AWG
15 - 13
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Marca
Knipex
Type
Butt Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conectoare cap la cap, izolate Material: cupru, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: albastru. Cablu1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CuloareAlbastruCantitate100InsolațieNylonMaterialCupruSuprafațăAtașatăTemperatură max. 105°CCarga electrică max. 600 V
Numerele articolelor
Cod Articol
8S981527
EAN
4003773076353
UBB
500641809172
UNSPSC
39121723
Nr. articol producător
97 99 271