Termoreductibile
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
Conectori & Mufe
Mufe
Termoreductibile
7C646130
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
Knipex Butt Connectors, izolate 100 bucăți fiecare
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7C646130
Culoare
Yellow
Fără halogen
Nu
Gama AWG
11 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Yellow
Fără halogen
Nu
Gama AWG
11 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conectoare cap la cap, izolate Material: cupru, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: galben. Cablu4 - 6mm²AWG12 - 10CuloareGalbenCantitate100ÎnvelișNylonMaterialCupruSuprafațăTintatăTemperatură max. 105°CCarga electrică max. 600 V
Numerele articolelor
Cod Articol
7C646130
EAN
4003773076360
UBB
500641809339
UNSPSC
39121723
Nr. articol producător
97 99 272