text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Asortiment de capse de sârmă 1252-part 0,50-10,00 mm² clește de sertizare 195 mm


Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de ferulețe de sârmă cu/fără guler. Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați-l la un al doilea syst

Cod Articol 2P949073
Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Type Crimp Assortment Box
Ambalat la 1

Specificații

Cu unealtă Da
Manșoane izolate pentru capetele de cablu Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu Da
Marca Knipex
Type Crimp Assortment Box

Descriere

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de ferulețe de sârmă cu/fără guler. Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați-l la un al doilea systainer®. cu clește de sertizare pentru ferul de sârmă 97 53 09 și clește de dezizolat cu reglare automată 12 42 195. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Conținut: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Stripper de izolație automat (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX Clește de sertizare autoreglabil pentru virole de sârmă cu încărcare frontală (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Șuruburi de sârmă cu guler de plastic 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Virole pentru sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Virole pentru sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Virole pentru sârmă cu guler din plastic 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Virole pentru sârmă cu guler din plastic 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Virole pentru sârmă cu guler din plastic 22 / 12 mm (10 mm²),

Numerele articolelor

Cod Articol 2P949073
EAN 4003773086031
UBB 500711494913
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 90 17
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.