text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Knipex Anti-Magnetic Precision Tweezer vârf rotund și subțire 120mm


Pensete universale Pensetele universale sunt potrivite pentru aplicații standard solicitante și sarcini de precizie. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente, precum și lungimi diferite. Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri. Oțel inoxidabil

Cod Articol 0Z271100
Formă Drept
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 120
Lățimea vârfului (mm) 2
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Formă Drept
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 120
Lățimea vârfului (mm) 2
Marca Knipex

Descriere

Pensete universale Pensetele universale sunt potrivite pentru aplicații standard solicitante și sarcini de precizie. Gamă largă de modele: drepte, unghiulare, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri de ac, înguste sau contondente, precum și lungimi diferite. Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri. Oțel inoxidabil de înaltă calitate: extrem de dur și foarte bună rezistență la coroziune împotriva unei varietăți de medii atmosferice și a multor materiale corozive. - Suprafață: finisaj mat- Finisaj: drept- Lățimea vârfurilor (A): 0,3mm- Lățimea vârfurilor (B): 2mm- Versiunea vârfului pensetei: blunt- Rezistent la coroziune: da - Rezistență la acid: foarte bună- Testat ESD: nu - Testat VDE: nu - Sectoare: Industrie electronică Producători de ceasuri Bijutier- Magnetic: nemagnetizabil (80%)- Comportament: Conductiv: Nu este magnetizabil: Conductiv

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z271100
EAN 4003773054894
UBB 500513364496
UNSPSC 27112105
Nr. articol producător 92 52 23
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.