text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator Water Pump Pliers 70mm deschidere fălci mâner multi-component oțel cromat 300mm


KNIPEX Alligator® Auto-blocare pe țevi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru și necesită forță manuală redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la mu

Cod Articol 4G193899
Lungime (mm) 300
Număr de setări 9
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 300
Număr de setări 9
Marca Knipex

Descriere

KNIPEX Alligator® Auto-blocare pe țevi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru și necesită forță manuală redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorilor. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inci (diametru): Ø 2 3/4in- Capacitate pentru piulițe: 60mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 70mm- Sistem de protecție împotriva căderilor: da

Numerele articolelor

Cod Articol 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 88 02 300 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.