text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® Waterpomptang met anti-slip kunststof bekleding verchroomd 250 mm


KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositie voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 in- Capaciteit voor moeren: 46mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm

Artikelnummer K1088.300.250
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 46
Aantal standen 9
Handvat Kunststof gecoat
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 46
Aantal standen 9
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode 8204120000
Type Alligator Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositie voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 in- Capaciteit voor moeren: 46mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1088.300.250
EAN 4003773005742
UBB 419102157262
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 03 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.