text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® Clește pentru pompe de apă, cu înveliș din plastic antiderapant, atramentizat negru 180 mm (card de autoservire/blister)


KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort comparativ cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare cu 9 crestături de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe p

Cod Articol K1088.100.181
Protecția suprafeței Alte
Lungime 180
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Număr de setări 9
Capacul mânerului Acoperire plastic
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime 180
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Număr de setări 9
Capacul mânerului Acoperire plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort comparativ cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare cu 9 crestături de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. card de autoservire/blister. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 1 1/2in- Capacitate pentru piulițe: 36mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 42mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1088.100.181
EAN 4003773035695
UBB 500504103937
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 88 01 180 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.