text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Knipex Accesorii & Piese 79 02 125 S1


Clește diagonal de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Margini de tăiere ascuțite și șlefuite foarte precis, cu muchii foarte mici pentru tăierea exactă a componentelor electronice delicate, disponibil și fără muchie pentru tăierea la nivel. Margini de tăiere călite

Cod Articol 3B135120
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 6.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

Clește diagonal de precizie pentru electronică Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Margini de tăiere ascuțite și șlefuite foarte precis, cu muchii foarte mici pentru tăierea exactă a componentelor electronice delicate, disponibil și fără muchie pentru tăierea la nivel. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Aproximativ 20% mai ușor decât cleștii electronici convenționali. Îmbinare cu șuruburi cu suprafețe de îmbinare fabricate cu grijă pentru o mișcare uniformă, cu frecare redusă pe întreaga gamă de deschidere. Arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă. Mânere multi-componente optimizate ergonomic. cap rotund. Toate marginile capului sunt rotunjite - reduce riscul de deteriorare a izolației atunci când se fac corecții la cablaje.. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.7mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 1.7mm- Lungimea fălcilor (B): 10mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea capului (A): 11mm

Numerele articolelor

Cod Articol 3B135120
EAN 4003773071808
UBB 500711487586
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 79 02 125 S1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.