text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1192-140MM

Cod Articol K1011.290.140
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Diametrul gamei de benzi (mm) 5 - 5
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 10 - 10

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Diametrul gamei de benzi (mm) 5 - 5
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 10 - 10
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 90
Type Electronics Wire Stripper

Descriere

Dezizolator pentru cabluri electronice Pentru cabluri simple, multiple și cu toroane fine având un diametru de la 0,1 până la 0,8 mm, cu izolație din plastic sau cauciuc. Reglare ușoară la diametrul necesar al cablului solid sau al cablului toronat, cu șurub moțat și piuliță de blocare. Cu arc de deschidere. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. - Capacități de dezizolare (diametru): Ø 0,1 - 0,8mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1011.290.140
EAN 4003773016908
UBB 240187293271
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 11 92 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.